{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rezný materiál | VHM | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Trieda tolerancie ISO | fg6 | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc min. | 9 mm | |
| Celková dĺžka L | 430 mm | |
| Dĺžka trieskovej drážky Lc | 380 mm | |
| Priemer stopky DS | 10 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Uhol, 1. stupeň | 135 stupne | |
| Vnútorné chladenie | áno, pri 40 bar | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Posuv f | 0,14 mm/ot. | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYL01000115 | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 10 mm | |
| Trieda tolerancie upnutia | h6 | |
| Dĺžka stopky LS | 40 mm | |
| Prevedenie stopky | HA | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Označenie výrobcu | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Tolerancia priemeru rezných hrán | trieda tolerancie ISO | |
| Smer skrutkovice | pravé | |
| Uhol skrutu, min. | 30 stupne | |
| Druh vŕtacieho nástroja | vrták s dvojitým stupňom | |
| Nevyhnutný pilotný vrták | Áno | |
| Skupina obrábania | K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ) | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | VHM TIALN | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Dĺžka výčnelku A | 390 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 366,5 mm | |
| Hmotnosť | 206 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | plný tvrdokov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Druh produktu | plný vrták | |
| Vyhotovenie (× D) | 40×D | |
| Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania | 366,5 mm | |
| Posuv v | oceľ < 900 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 123740 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197498267 | |
| Číslo výrobcu | 123740 9 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |