{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Szerszámanyag | VHM | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Tűrésosztály ISO | fg6 | |
| Vágóél átmérő, min. Dc min. | 9 mm | |
| Teljes hossz L | 430 mm | |
| Forgácshorony hossz Lc | 380 mm | |
| Szárátmérő DS | 10 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| 1. lépcső szöge | 135 fok | |
| Belső hűtés | igen, 40 bar-ral | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Befogó alak | Standard | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 0100 mm | |
| Befogó tűrésosztály | h6 | |
| Szárkivitel | HA | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Gyártó jelölése | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D | |
| Konfigurálható | nem | |
| Vágóél átmérő tűrése | tűrésosztály ISO | |
| Csavarvonal iránya | jobbos | |
| Spirálszög, min. | 30 fok | |
| Fúrószerszám típusa | több élszalagos fúró | |
| Vezetőfúró szükséges | igen | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | VHM TiAlN | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Kinyúlási hossz A | 390 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 366,5 mm | |
| Súly | 206 g | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Szabvány | Werksnorm | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Termék fajtája | telibefúró | |
| Kivitel (×D) | 40×D | |
| Ajánlott maximális furatmélység | 366,5 mm | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 123740 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197498267 | |
| Gyártó száma | 123740 9 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |