{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Tolerancijos klasė ISO | fg6 | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 9 mm | |
| Bendras ilgis L | 430 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 380 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Kampas, 1 etapas | 135 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Pastūma f | 0,14 mm/aps. | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 10 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Gręžimo įrankių tipas | dvigubas fasoninis grąžtas | |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 390 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 366,5 mm | |
| Svoris | 206 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 40×D | |
| Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 366,5 mm | |
| Pastūma į | plienas < 900 N/mm2 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 123740 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197498267 | |
| Gamintojo numeris | 123740 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |