• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Broca de furação profunda HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 9mm

N.º do artigo: 123740 9
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte MDI
Revestimento TiAlN
Classe de tolerância ISO fg6
Diâmetro de corte, mín. Dc min. 9 mm
Comprimento total L 430 mm
Comprimento do sulco das aparas Lc 380 mm
Diâmetro da haste DS 10 mm
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo, 1.º nível 135 graus
Refrigeração interior sim, com 40 bar
Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
Avanço f 0,14 mm/U
Máximo a molhado adequado
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYL01000115
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 10 mm
Classe de tolerância do alojamento h6
Comprimento da haste LS 40 mm
Modelo da haste HA
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Direção da hélice direita
Ângulo espiral, mín. 30 graus
Tipo de ferramenta de perfuração broca de fase dupla
Requer broca-piloto sim
Grupo de maquinagem K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço)
Materiais de corte, designação do fabricante VHM TIALN
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice A 390 mm
Comprimento útil L1 366,5 mm
Peso 206 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma Werksnorm
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Anel colorido verde
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto broca maciça
Versão (×D) 40×D
Profundidade de perfuração máxima recomendada 366,5 mm
Avanço em aço < 900 N/mm2
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 123740 9
EAN/GTIN 4045197498267
Número do fabricante 123740 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
75
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Canal em espiral, com 4 fases de guiamento e canais de refrigeração internos. Broca de furação profunda de alto desempenho da nova geração no setor de HPC. Com um ângulo da ponta de 135° e tolerância de corte fg6 para produzir perfurações profundas de forma ideal. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 40×D e 50×D é obrigatório um furo piloto até à profundidade máxima do furo com a broca piloto n.º 122736 e um furo copiloto 20×D com uma broca copiloto n.º 123691.A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados