• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

TK vrták na hlboké otvory HPC valcová stopka DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Č. pol.: 123740 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál VHM
Povrchová úprava TiAlN
Trieda tolerancie ISO fg6
Priemer rezných hrán, min. Dc min. 3 mm
Celková dĺžka L 195 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 150 mm
Priemer stopky DS 6 mm
Počet rezných hrán Z 2
Uhol, 1. stupeň 135 stupne
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Posuv f 0,05 mm/ot.
Za mokra max. vhodný
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Kódovanie miesta rezu ZYL00600115
Tvar uchytenia hladká stopka
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 6 mm
Trieda tolerancie upnutia h6
Dĺžka stopky LS 36 mm
Prevedenie stopky HA
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutu, min. 30 stupne
Druh vŕtacieho nástroja vrták s dvojitým stupňom
Nevyhnutný pilotný vrták Áno
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Rezné materiály, označenie výrobcu VHM TIALN
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku A 159 mm
Úžitková dĺžka L1 146 mm
Hmotnosť 22 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Norma Werksnorm
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Farebný krúžok zelená
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu plný vrták
Vyhotovenie (× D) 40×D
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania 145,5 mm
Posuv v oceľ < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123740 3
EAN/GTIN 4045197609700
Číslo výrobcu 123740 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
75
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný, so 4 vodiacimi fazetkami a vnútornými chladiacimi kanálmi. Vysoko výkonný vrták na hlboké otvory novej generácie v oblasti HPC. S uhlom hrotu 135° a toleranciou reznej hrany fg6 na optimálne vytvorenie hlbokého otvoru. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Na aplikáciu vrtákov na hlboké otvory 40×D a 50×D vzhľadom na spoľahlivosť procesu je nevyhnutne potrebný pilotný otvor pomocou pilotného vrtáka č. 122736 a kopilotný otvor 20×D pomocou kopilotného vrtáka č. 123691.Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.