• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA TiAlN

Č. pol.: 122425
144 varianty
Poznámka: Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA. Tvar HB: uvádzať s č. 122426. Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.
  • Druh produktu: plný vrták
  • Séria: Master Steel
  • Proces spracovania: vŕtanie do pevného telesa
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Prevedenie nástroja: plný tvrdokov
  • Tolerancia priemeru rezných hrán: trieda tolerancie ISO
  • Prevedenie upínača: metrické
  • Druh upnutia: čap
  • Typ upínania: Valcová stopka
  • Rozhranie: odpojovacie miesto 1
  • Poloha rozhrania: na strane stroja
  • Rezný materiál: VHM
  • Povrchová úprava: TiAlN
  • Skupina obrábania: P (oceľ)
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Chladiaci a mazací prostriedok: áno
  • Smer rezania: pravorezné
  • Trieda tolerancie ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Počet rezných hrán: 2
  • Smer skrutkovice: pravé
  • Uhol skrutu, min.: 30 Stupeň
  • Tvar skosenia: A
  • Prevedenie stopky: HA
  • Priemer upínania, horná odchýlka: 0 mm
  • Uhol, 1. stupeň: 135 Stupeň
  • Označenie výrobcu: GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Farebný krúžok: zelená
  • Obsah: jednotlivý diel
  • Dátový nosič: bez dátového nosiča
  • Normalizované označenie, rezný materiál, 2. priorita: VHM
  • Normalizované označenie, rezný materiál, 3. priorita: VHM
  • Rezné materiály, označenie výrobcu: VHM
  • Za mokra max.: vhodný
  • Písmeno tvaru, normalizované číslo: K
  • Konfigurovateľnosť intervalu: 0,01 mm
Filtrovať