Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Rukojeť válečku ze svařované trubkové oceli, práškově lakovaná v leskle modré barvě RAL 5007, s dřevěnou plošinou. Plošina s deskou z dřevěného materiálu ležící v rámu, povrch dekor buk. Rukojeť lze přišroubovat, 1 otočné kolečko a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Výška plošiny (mm): 195
Celková délka (mm): 860
Celková šířka (mm): 450
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3