Plataforma rodante

Número de artículo: 1158
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Decoración Haya
Con tirador deslizante
Número de mangos 1
Material mango tubo de acero
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 450 mm
Profundidad de superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga 195 mm
Anchura útil 450 mm
Profundidad útil 600 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 1 ud.
Número de ruedas 3 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 200
Anchura total 450 mm
Fondo total 860 mm
Altura total 860 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 1158
EAN / GTIN 4017976011585
Número del fabricante 1158
Número L L90080 979
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro con asa de tubo de acero soldado, recubrimiento en polvo azul brillante RAL 5007 con plataforma de madera. Plataforma con tablero de madera laminada en el marco, superficie con acabado en haya. Asa atornillable, 1 rueda giratoria y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas, freno en las ruedas giratorias.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 600
  • Anchura de la superficie útil (mm): 450
  • Altura de la superficie de carga (mm): 195
  • longitud total (mm): 860
  • Anchura total (mm): 450
  • Altura total (mm): 860
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descargas y documentos

Productos adecuados