{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| Farbe | blau | |
| Dekore | Buche | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 1 | |
| Material Griff | Stahlrohr | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoffplatte | |
| Breite Ladefläche | 450 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 600 mm | |
| Höhe Ladefläche | 195 mm | |
| Nutzbreite | 450 mm | |
| Nutztiefe | 600 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 1 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 3 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 32 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 200 | |
| Breite gesamt | 450 mm | |
| Tiefe gesamt | 860 mm | |
| Höhe gesamt | 860 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 1158 | |
| EAN / GTIN | 4017976011585 | |
| Herstellernummer | 1158 | |
| L-Nummer | L90080 979 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |