• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chariot à col de cygne

Réf.: 1158
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 450 mm
Profondeur plateau 600 mm
Hauteur plateau 195 mm
Largeur utile 450 mm
Hauteur utile 600 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 1 pc.
Nombre de roues/roulettes 3 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 200
Largeur totale 450 mm
Profondeur totale 860 mm
Hauteur totale 860 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1158
EAN / GTIN 4017976011585
Réf. fabricant 1158
Article hors catalogue L90080 979
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à poignée en tube d’acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007 avec plate-forme en bois. Plate-forme avec plateau en bois stratifié, surface décor hêtre. Poignée vissée, 1 roulette pivotante et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes, freins sur les roulettes pivotantes

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Longueur de la surface utile (mm): 600
  • Largeur de la surface utile (mm): 450
  • Hauteur de plateau (mm): 195
  • Longueur totale (mm): 860
  • Largeur totale (mm): 450
  • Hauteur totale (mm): 860
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32