Klíč stavitelný pochromované 13 mm

Č. pol.: 113A.4C
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113A.4C
EAN/GTIN 3148517036628
Číslo výrobcu 113A.4C
Číslo L L60130 552

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34,0
  • C x C1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • C1 [mm]: 14
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 5,0
  • E3 [mm]: 6,5
  • E4 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 65