Svédcsavarkulcs krómozott 13 mm

Cikkszám: 113A.4C
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113A.4C
EAN / GTIN 3148517036628
Gyártó száma 113A.4C
L-szám L60130 552
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csavarhoz = könnyen állítható
  • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyitásnál
  • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
  • A csavar az óramutató járásával megegyező irányban forog
  • Krómozott tengely, polírozott fejfelületek.

Jellemző:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34.0
  • C x C1 [mm]: 11.0 x 14.0
  • C1 [mm]: 14
  • E [mm]: 4.5
  • E1 [mm]: 9.5
  • E2 [mm]: 5.0
  • E3 [mm]: 6.5
  • E4 [mm]: 5.0
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 65