• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt 13 mm

Artikel-Nr.: 113A.4C
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113A.4C
EAN / GTIN 3148517036628
Herstellernummer 113A.4C
L-Nummer L60130 552
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34,0
  • C x C1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • C1 [mm]: 14
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 5,0
  • E3 [mm]: 6,5
  • E4 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 13
  • Gewicht in Gramm: 65