CLE A MOLETTE CHROMEE 4'

Réf.: 113A.4C
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113A.4C
EAN / GTIN 3148517036628
Réf. fabricant 113A.4C
Article hors catalogue L60130 552

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
  • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
  • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
  • Vis tournant à droite
  • Tige chromée, surfaces de la tête polies

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34,0
  • C x C1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • C1 [mm]: 14
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 5,0
  • E3 [mm]: 6,5
  • E4 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 65