Prázdna kazeta na krátke vrtáky DIN 1897, Typ: 1-10

Č. pol.: 113825 1-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre vrták 1 mm - 10 mm
pre počet vrtákov 19
pre vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Druh produktu Prázdna kazeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 113825 1-10
EAN/GTIN 4045197972873
Číslo výrobcu 113825 1-10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prázdna kazeta, vhodná pre krátky vrták DIN 1897.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka