Tyhjä kotelo lyhytporille DIN 1897 1-10

Tuote nro.: 113825 1-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 10 mm
porien lukumäärälle 19
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113825 1-10
EAN / GTIN 4045197972873

Kuvaus

Malli:

Tyhjä kotelo, sopii lyhytporaan DIN 1897.