Tuščia dėžutė trumpiesiems grąžtams DIN 1897, Tipas: 1-10

Prekės Nr.: 113825 1-10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 10 mm
grąžtų skaičiui 19
grąžtams, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
Produkto rūšis Tuščia dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 113825 1-10
EAN / GTIN 4045197972873
Gamintojo numeris 113825 1-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tuščia dėžutė, tinkanti trumpiesiems grąžtams DIN 1897.