Coffret vide pour forets courts DIN 1897, Type: 1-10

Réf.: 113825 1-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour foret 1 mm - 10 mm
Pour nombre de forets 19
Par incrément de 0,5 mm
Type de produit Coffret vide

Identification et classification

Référence article 113825 1-10
EAN / GTIN 4045197972873
Réf. fabricant 113825 1-10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coffret vide, convenant pour forets courts DIN 1897.