Prazna kutija za kratka svrdla DIN 1897, tip: 1-10

Artikl br.: 113825 1-10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo 1 mm - 10 mm
za broj svrdla 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
Vrsta proizvoda Kutija, prazna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 113825 1-10
EAN / GTIN 4045197972873
Broj proizvođača 113825 1-10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prazna kutija, odgovara za kratka svrdla DIN 1897.