Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, biela, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 098300 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tyvek®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Číslo výrobcu D14886039
Výrobca/zodpovedná osoba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Robustný a ľahký oblek s kapucňou pre vynikajúcu priedušnosť a optimalizovanú ochranu pri menej náročnom použití. Sťahovanie kapucne, rukávov, koncov nohavíc a pásu gumou. Mäkké polyetylénové rúno prepúšťa vzduch a vodnú paru.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5