{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Podiel tkaniny, polyetylén | 100 % | |
| Séria | Tyvek® | |
| Oblasť EX | áno | |
| Typ použitia | Chemická ochrana | |
| Trieda chemickej ochrany | TYP 4 – sprejotesné EN 14605; TYP 5 – pevné častice EN 13982-1; TYP 6 – obmedzená ochrana proti kvapalným chemikáliám EN 13034 | |
| Medzinárodná veľkosť | S | |
| Typ | typ 5; typ 4 | |
| Farba | biela | |
| Zloženie tkaniny | polyetylén | |
| Postup prania | nie je určené na pranie | |
| Druh produktu | kombinéza | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Zips | zips | |
| Vlastnosti | antistatické; kapucňa; prelepené švy | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategória ochrany | III |
| Číslo položky | 098304 S | |
| EAN/GTIN | 5450208000510 | |
| Číslo výrobcu | D13495782 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |