Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe S

Artikelnummer: 098300 S
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Nummer fabrikant D14886039

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 200 EasySafe type 5/6, model CHF5. Robuust en licht pak met capuchon voor een uitstekende ademing en optimale bescherming bij minder veeleisende toepassingen. Elastiek aan capuchon, mouw- en pijpuiteinden, en in het taillebereik. Zacht polyethyleenvlies dat lucht en waterdamp doorlaat.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen