Tlmič pádu Skysafe Pro Flex 1,8

Č. pol.: 098126 1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Skysafe Pro Flex
Dĺžka 1,8 m
Hmotnosť 1,3 kg
Hák karabíny FS 90 ST
Maximálna šírka otvoru háku karabíny 50 mm
Druh produktu Tlmič pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098126 1,8
EAN/GTIN 4030281180746
Číslo výrobcu L-0568-1,8

Popis

Prevedenie:

Spojovací prvok s inovatívnym systémomtlmenia a indikátorom pádu pre široké rozpätie hmotnosti od 50 do 140 kg s nízkou silou nárazu. 22 kN konečná pevnosť pred a po dynamickom páde. Obmedzenie sily nárazu v prípade zrútenia na menej ako 6 kN. Vhodný na hrany.
Skysafe Pro Flex (vetva I). Oceľové karabíny s maximálnou šírkou otvorenia 50 mm.

Norma:

EN 354, EN 355