Ublaživač pada Skysafe Pro Flex 1,8 m

Artikl br.: 098126 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Skysafe Pro Flex
Duljina 1,8 m
Težina 1,3 kg
Karabiner kuke FS 90 ST
maksimalna širina otvora karabiner kuke 50 mm
Vrsta proizvoda Prigušivač pada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098126 1,8
EAN / GTIN 4030281180746
Broj proizvođača L-0568-1,8

Opis

Izvedba:

Način povezivanja s novom vrstom ublaživača pada i indikatorom pada prikladno za veliki raspon težina od 50 do 140 kg s malom udarnom silom. Krajnja čvrstoća od 22 kN prije i nakon dinamičnog pada. Ograničenje udarne sile u slučaju pada na manje od 6 kN. Zakrivljenih rubova.
Skysafe Pro Flex (I-Strang). Karabiner od aluminija s maksimalnom širinom otvora od 50 mm.

Standard:

EN 354; EN 355