Falldämpfer Skysafe Pro Flex 1,8 m

Artikel-Nr.: 098126 1,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Skysafe Pro Flex
Länge 1,8 m
Gewicht 1,3 kg
Karabinerhaken FS 90 ST
maximale Öffnungsweite des Karabiner-Hakens 50 mm
Produktart Falldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098126 1,8
EAN / GTIN 4030281180746
Herstellernummer L-0568-1,8

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungsmittel mit neuartigem Dämpfersystem und Absturzindikator für eine große Gewichtsspanne von 50 bis 140 kg bei geringem Fangstoß. 22 kN Endfestigkeit vor und nach dem dynamischen Fall. Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes auf unter 6 kN. Kantengeeignet.
Skysafe Pro Flex (I-Stang). Karabiner aus Stahl mit einer maximalen Öffnungsweite von 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355