Valdemper Skysafe Pro Flex 1,8 m

Artikelnummer: 098126 1,8
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Skysafe Pro Flex
Lengte 1,8 m
Gewicht 1,3 kg
Karabijnhaak FS 90 ST
maximale openingsbreedte van de karabijnhaak 50 mm
Producttype Valdemper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098126 1,8
EAN/GTIN 4030281180746
Nummer fabrikant L-0568-1,8

Omschrijving

Uitvoering:

Verbindingsmiddel met nieuw dempingssysteem en valindicator voor een breed gewichtsbereik van 50 tot 140 kg en een geringe opvangschok. 22 kN eindsterkte voor en na de dynamische val. Begrenzing van de opvangschok tot minder dan 6 kN bij een val. Randbestendig.
Skysafe Pro Flex (I-strang). Karabijnhaak van staal, met een maximale openingswijdte van 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355