Sada ochranných upchávok do uší uvex hi-com, Typ: R300

Č. pol.: 097324 R300
Nastavte cenu 300 pár (0,23 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 300 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex hi-com
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 300 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097324 R300
EAN/GTIN 4031101501284
Číslo výrobcu 2112118
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Vruby zväčšujú povrch smerom k ušnému bubienku, čo vytvára akusticky mäkšiu a teda aj lepšie absorbujúcu odrazovú plochu. To znižuje hluk vo vnútornom uchu. Nízka hodnota tlmenia zlepšuje komunikáciu vďaka dobrému vnímaniu reči a výstražných signálov. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Náhradné balenie s 300 pármi, volne uložené pre dávkovac uvex one 2 click, c. 097525.