Komplet wkładek stoperowych uvex hi-com, Typ: R300

Nr art.: 097324 R300
Ustaw cenę 300 pary (PLN 1,33 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 300 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex hi-com
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 300 pary
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Numer producenta 2112118
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Karby powodują zwiększenie powierzchni w kierunku bębenka, przez co stworzona zostaje akustycznie bardziej miękka i tym samym lepiej pochłaniająca powierzchnia refleksyjna. Redukuje to szumy w uchu wewnętrznym. Mała wartość tłumienia polepsza komunikację dzięki dobrej recepcji mowy i sygnałów ostrzegawczych. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Pudełko uzupełniające zawierające 300 par luzem do dozowników uvex one 2 click, nr 097525.