Sada ochranných upchávok do uší uvex hi-com, Typ: 200

Č. pol.: 097324 200
Nastavte cenu 200 pár (0,24 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 200 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex hi-com
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 200 Pár
Balenie po pároch
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097324 200
EAN/GTIN 4031101403960
Číslo výrobcu 2112100
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Vruby zväčšujú povrch smerom k ušnému bubienku, čo vytvára akusticky mäkšiu a teda aj lepšie absorbujúcu odrazovú plochu. To znižuje hluk vo vnútornom uchu. Nízka hodnota tlmenia zlepšuje komunikáciu vďaka dobrému vnímaniu reči a výstražných signálov. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Dávkovacia kartónová škatula s 200 pármi, hygienicky zabalené po pároch v PE vrecúškach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka