Sada ochranných ucpávek do uší uvex hi-com, Typ: R300

Artiklové číslo: 097324 R300
Nastavit cenu 300 páry (CZK 6,06 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 300 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
uvex hi-com
Obal
Karton
Kabel k dispozici
ne
Materiál ucpávky
Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky
Lze tvářet
Směrnice/označování
Značka CE
Obsah pár
300 páry
Barva
Zelená
Druh produktu
Ochranné ucpávky do uší
Velikost
M
Hodnota SNR (hodnota tlumení)
26 dB
Norma
EN 352-2
Útlum hluku
Pasivní
Opakované použití
Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Číslo výrobce 2112118
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Zářezy mají vliv na vytvoření větší plochy směrem k ušním bubínku, čímž vytvářejí akusticky měkčí reflexní plochu, která tak má i lepší absorpční vlastnosti. Tím se snižuje dopad hlučnosti do vnitřní části ucha. Nízká izolační hodnota zlepšuje komunikaci prostřednictvím dobrého vnímání řeči a varovných signálů. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Náhradní box obsahující 300 volných párů pro dávkovač uvex one 2 click, č. 097525.