Úniková filtračná kukla Parat 4700 HARD

Č. pol.: 097296 HARD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 4730
Prepravné balenie Hard Case
Hmotnosť 740 g
Druh produktu Úniková kukla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097296 HARD
EAN/GTIN 4026056008025
Číslo výrobcu R59431

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivá úniková kukla v nápadnej signálnej farbe ponúka ochranu pred toxickými priemyselnými plynmi, parami a časticami počas najmenej 15 minút v prípade náhleho nebezpečenstva častíc a plynov. Veľký zorník proti zahmlievaniu zabezpečuje dobrý výhľad a dobrú orientáciu pri úteku. Pružný nákrčník a elastické vnútorné ramienka zaručujú rýchle a bezpečné navliekanie aj v stresových situáciách. Celková životnosť 16 rokov (za predpokladu výmeny filtra po 8 rokoch). Trieda filtrácie: ABEK P3.
Úniková kukla v tvrdom plastovom puzdre na stacionárne umiestnenie na nebezpecných miestach.

Norma:

EN 58647-7 (Filter: EN 14387:2004)