Mască de evacuare cu filtru Parat 4700, Tip: HARD

Cod articol.: 097296 HARD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Parat 4700
Denumirea producătorului 4730
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Compatibil cu protecția respiratorie cu suflantă nu
Cu disc da
Proprietăți disc Fără aburire
Mărimi internaţionale onesize
Tip produs Capotă
Reutilizare De unică folosinţă
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție III
Greutate totală 740 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Număr producător R59431
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Masca de evacuare fiabilă, în culoare frapantă de semnalizare oferă protecţie pentru cel puţin 15 minute împotriva gazelor industriale toxice, a vaporilor şi particulelor în cazul apariţiei bruşte de particule şi gaze. Viziera mare şi care nu se abureşte garantează o vedere clară şi o orientare bună la evacuare. Gulerul flexibil şi bandajul elastic intern asigură o fixare sigură şi în situaţii de stres. Termenul de valabilitate este de 16 ani (schimbarea filtrului este necesară după 8 ani). Clasa de filtrare: ABEK P3.
Mască de evacuare într-o carcasă de plastic dur pentru staţionare în locurile periculoase.

Standard:

EN 58647-7 (Filtru: EN 14387:2004)