Szűrős mentőálarc Parat 4700, Típus: HARD

Cikkszám: 097296 HARD
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4730
Szállítási csomagolás Hard Case
Súly 740 g
Termék fajtája Menekülő maszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Gyártó száma R59431
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

A megbízható mentőálarc feltűnő élénk színben a hirtelen megjelenő részecskék és gázok általi veszélyek esetén legalább 15 percig védelmet nyújt toxikus ipari gázok, gőzök és részecskék ellen. A nagy felületű és páramentes arcvédő a menekülés során tiszta látást és jó tájékozódást biztosít. A rugalmas nyaktartó és az elasztikus belső pántok gyors és biztonságos felvételt tesznek lehetővé stresszhelyzetben is. A teljes élettartam 16 év (8 évenkénti szűrőcserét feltételezve). Szűrőkategória: ABEK P3.
Mentőálarc kemény műanyag héjban veszélyes helyeken történő telepített elhelyezéshez.

Szabvány:

EN 58647-7 (szűrő: EN 14387:2004)