Cagoule d'évacuation filtrante Parat 4700, Type: HARD

Réf.: 097296 HARD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Parat 4700
Référence fabricant 4730
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Compatible avec appareil de protection respiratoire à ventilation assistée non
Avec visière oui
Caractéristiques disque propriété antibuée
Taille internationale onesize
Type de produit cagoule
Réutilisation jetable
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III
Poids total 740 g

Identification et classification

Référence article 097296 HARD
EAN / GTIN 4026056008025
Réf. fabricant R59431
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Fiables, les cagoules d’évacuation de couleur haute visibilité protègent pendant 15 minutes minimum contre les gaz industriels, vapeurs et particules toxiques en cas d’incidents ou de fuites. Etendue et antibuée, la visière garantit une vision nette permettant au porteur de bien s’orienter lors de l’évacuation. Même dans les situations de stress, ces cagoules s’enfilent rapidement et restent bien en place grâce à un serre-cou flexible et aux bandes intérieures élastiques. Leur durée de vie totale est de 16 ans (à condition de remplacer le filtre au bout de 8 ans). Classe de filtre: ABEK P3.
Cagoule d'évacuation en boîtier rigide, pour fixation murales dans les zones dangereuses.

Norme:

EN 58647-7 (filtre: EN 14387:2004)