Jednorazová ľahká kukla GREY

Č. pol.: 097282 GREY
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 130 g
Označenie výrobcu S333LG
Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097282 GREY
EAN/GTIN 4046719250257
Číslo výrobcu 7000000144

Popis

Prevedenie:

Pohodlná jednorazová kukla vo veľkosti M/L s ochranou očí a tváre podľa EN 166:F. Široké pokrytie tváre mäkkým elastickým materiálom pre väčšie pohodlie a zníženie hluku. Vďaka integrovanému držiaku na hlavu sú ľahké kukly okamžite pripravené na použitie. Veľký priezor umožňuje veľmi široké zorné pole a zároveň chráni pred odrazeným, oslňujúcim svetlom. Vynikajúca distribúcia vzduchu v zaisťuje viac pohodlia a menej hluku.
Robustnejší materiál, ktorý je zároven mäkší, odolný voci pokrceniu a nepúšta vlákna.

Použitie:

Oblasti použitia, v ktorých sa hlavová časť musí často meniť, napríklad farmaceutická výroba.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH3; EN 166

Vhodné pro:

  • Respirátor s ventilátorom č. 097175 Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Respirátor s ventilátorom č. 097180 Versaflo™ TR300+

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely