Egyszer használatos könnyű fejvédő GREY

Cikkszám: 097282 GREY
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 130 g
Gyártó jelölése S333LG
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097282 GREY
EAN / GTIN 4046719250257
Gyártó száma 7000000144

Leírás

Kivitel:

Kényelmes egyszer használatos fejrész M/L méretben szem- és arcvédelemmel EN 166:F szerint. Széles arcvédő puha rugalmas anyagból a kényelem és a zajcsökkentés érdekében. Az integrált fejtartónak köszönhetően a fejrészek azonnal használatra készek. A nagyméretű rostély nagyon széles látómező tesz lehetővé és véd a tükröződő. vakító fénytől. Az ilyen fejrészben fennálló kitűnő levegő eloszlás nagyobb kényelmet és kevesebb zajt eredményez.
Robusztusabb anyag, emellett puhább, nem gyűrődik és alig szöszöl.

Felhasználás:

Olyan területeken, ahol a fejrészt gyakran kell cserélni, pl. gyógyszergyártás.

Szabvány:

EN 12941, TH3 védelmi fokozat; EN 166

Alkalmazható:

  • 097175 sz. Versaflo™ TR800 szűrt levegős légzésvédő
  • 097281 sz. Versaflo™ TR600
  • 097180 sz. Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek