{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oznaka proizvođača | S333LG | |
| Područje primjene | zaštita za električare | |
| Kompatibilno s aparatima za disanje s ventilatorom | Da | |
| S diskom | da | |
| Svojstva diska | izmjenjivi disk | |
| Međunarodna veličina | L; M | |
| Boja | siva | |
| Vrsta proizvoda | kapuljača | |
| ponovna uporaba | višekratno | |
| Norma | EN 12941; EN 166; EN 397 | |
| Karakteristike | prihvat zaštite sluha | |
| Spol | uniseks | |
| kategorija zaštite | III | |
| ukupna težina | 130 g |
| Broj artikla | 097282 GREY | |
| EAN / GTIN | 4046719250257 | |
| Broj proizvođača | 7000000144 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |