Zdravotnícke jednorazové rúško T2RB

Č. pol.: 097123 T2RB
Zľava
6,95 €
Nastavte cenu 50 ks (0,11 € / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 033 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 50
Označenie výrobcu MEDICAL MASK IIR BLUE
Stupeň ochrany Typ IIR
Trieda ochrany Typ IIR
Obsah 50
Farba modrá
Druh produktu Zdravotnícka maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097123 T2RB
EAN/GTIN 2050002053908

Popis

Prevedenie:

Zdravotnícke tvárové rúška vyrobené z trojvrstvovej netkanej textílie: Vnútorná a vonkajšia vrstva z netkanej textílie, stredná vrstva s materiálom meltblown. Neobsahuje latex a sklené vlákna. Je tiež vodotesná a priedušná. Veľkosť: 170 x 95 mm.
  • Zapracovaný, skrytý nosový mostík: Vysoká ochrana vďaka optimálnemu prispôsobeniu tvaru tváre.
  • Elastické, mäkké pútka: Okrúhle gumičky pre vysoké pohodlie pri nosení a tiež ľahké nasadenie a odobranie masky.
Účinnosť bakteriálneho filtra (BFE) ≥ 98%.

Norma:

EN14683:2019 Typ IIR

Rozsah dodávky:

50 ks v boxe. Hygienicky balené v 5 balíčkoch vždy po 10 kusoch.