Medisch wegwerpmasker T2RB

Artikelnummer: 097123 T2RB
Korting
6,95 €
Prijs instellen 50 Stuk (0,11 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
31.037 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Setinhoud 50
Fabrikantnummer MEDICAL MASK IIR BLUE
Beschermingsklasse Type IIR
Veiligheidsklasse Type IIR
Inhoud 50
Kleur blauw
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097123 T2RB
EAN/GTIN 2050002053908

Omschrijving

Uitvoering:

Medisch gezichtsmasker bestaande uit een drielaags weefsel van vliesstof: binnen- en buitenlaag van vliesstof, tussenlaag van Meltblown-stof. Het is vrij van latex en glasvezels. Bovendien is de het waterdicht en ademend. Maat: 170x95 mm.
  • Geïntegreerde, afgedekte neusbeugel: Betere bescherming dankzij een optimale aanpassing aan de gezichtsvorm.
  • Elastische zachte bandjes: Rond elastiek voor een hoog draagcomfort en het snel en eenvoudig op- en afzetten van het masker.
Bacteriefilterefficiëntie (BFE) van ≥ 98%.

Norm:

EN14683:2019 type IIR

Levering:

50 stuks per box. Hygiënische verpakt in 5 polybags met elk 10 stuks.