Jednokratna medicinska maska T2RB

Artikl br.: 097123 T2RB
Postavite cijenu 50 Piece (0,15 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31.037 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo maske fleksibilni luk za nos
Sadržaj garniture 50
Oznaka proizvođača MEDICAL MASK IIR BLUE
Stupanj zaštite Tip IIR
Razred zaštite Tip IIR
Sadržaj 50
Boja plavo
Vrsta proizvoda Medicinska maska

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097123 T2RB
EAN / GTIN 2050002053908

Opis

Izvedba:

Medicinska maska za lice koja se sastoji od troslojne netkane tkanine: unutarnji i vanjski sloj od netkane tkanine, srednji sloj od Meltblown tkanine. Ne sadrži lateks ni staklena vlakna. Osim toga, ona je vodootporna i prozračna. Veličina: 170 x 95 mm.
  • Integrirana, skrivena kopča za nos: visoka zaštita kroz optimalno prilagođavanje obliku lica.
  • Elastične mekane trake: elastične kružne trake za visoku udobnost te brzo i jednostavno stavljanje i skidanje maske.
Učinkovitost filtera za bakterije (BFE) od ≥ 98 %.

Standard:

EN14683:2019 Tip IIR

Opseg isporuke:

50 komada u kutiji. Higijenski pakirano u 5 vrećica od polietilena s po 10 komada.