Pár rukavíc pre elektrikárov RIG0011Y 10

Č. pol.: 094917 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Použitie viacrazové
Hmotnosť 72 g
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Podkladový materiál Prírodná latexová guma
Veľkosť rukavíc 10
maximálna ochrana pred napätím 500 V
Dĺžka 280 mm
Farba žltá
Trieda ochrany 00
EN 60903 AZC
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Elektrikárske rukavice
Druh produktu Elektrikárske rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094917 10
EAN/GTIN 076490104191
Číslo výrobcu E013Y/10

Popis

Prevedenie:

Izolačné ochranné rukavice z latexu z prírodného kaučuku na ochranu pred elektrickými rizikami. Anatomické prispôsobenie tvaru pre maximálny komfort nosenia a prácu bez pocitu únavy. Rozšírené manžety umožňujú bezpečné stiahnutie koncov rukávov. Osobné ochranné prostriedky kategórie III, s pečiatkou o skúške. Dĺžka 28 cm, hrúbka 1,0 mm, farba žltá, hladké prevedenie a zhrnovateľný okraj.
Na prácu v rozsahu napätia do 500 V, trieda 00.

Poznámka:

Prevedenie s dĺžkou 360 mm, hrúbkou 0,5 mm, farba čierna v predaji pod č. 094918.