{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
RIG0011Y
|
|
| Protección de tensión máx. |
500 V
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Clase |
00
|
|
| Categoría, EN 60903 |
A; C; Z
|
|
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 |
A
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
2
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
1
|
|
| Resistencia a la perforación |
1
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
A
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Espesor |
0,7 mm
|
|
| Código EN 388 |
2111A
|
|
| Color |
amarillo
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección eléctrica
|
|
| Talla del guante |
10
|
|
| Intervalo de aplicación |
Heavy Duty; Universal
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Norma |
EN 388; EN 60903
|
|
| Material de base |
Látex natural
|
|
| Recubrimiento |
Sin revestimiento
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Categoría de protección |
III
|
|
| Longitud total L |
280 mm
|
|
| Peso total |
72 g
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094917 10 | |
| EAN / GTIN | 076490104191 | |
| Número del fabricante | E013Y/10 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |