Elektrikerhandsker, par RIG0011Y, 500 V AC, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094917 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse RIG0011Y
Spændingsbeskyttelse maks. 500 V
Indhold par 1 par
Klasse 00
Kategori, EN 60903 A; C; Z
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Tykkelse 0,7 mm
EN 388-kode 2111A
Farve gul
Produkttype handsker
Brugsområde elektrikerbeskyttelse
Handskestørrelse 10
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde Heavy Duty; allround
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 60903
Basismateriale naturgummilatex
Belægning ingen belægning
Foret nej
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 280 mm
Vægt, samlet 72 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094917 10
EAN/GTIN 076490104191
Producentnummer E013Y/10
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Isolerende sikkerhedshandsker af naturgummilatex til beskyttelse mod elektriske risici. Anatomisk pasform af hensyn til maksimal brugerkomfort og ubesværet arbejde. De udvidede manchetter gør det muligt at gemme ærmeenderne sikkert af vejen. Kategori III for personlige værnemidler, med kontrolstempel. Glat udførelse og rullekant.
Til arbejde i spændingsområder op til 500 V, klasse 00.