Rokavice za elektrikarje, par RIG0011Y 10

Št. art.: 094917 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: 00

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 72 g
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Nosilni material Naravni lateks
Velikost rokavic 10
Maksimalna zaščita pred napetostjo 500 V
Dolžina 280 mm
Barva rumen
Razred zaščite 00
EN 60903 AZC
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za elektrikarje
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094917 10
EAN/GTIN 076490104191
Številka proizvajalca E013Y/10

Opis

Izvedba:

Izolirne zaščitne rokavice iz naravnega lateksa za zaščito pred električnimi nevarnostmi. Anatomska oblika za največje udobje nošenja. Kategorija PSA III, s preskusnim žigom.
Za delo v napetostnem območju do 500 V, razred 00.

Opomba:

Izvedba z dolžino 360 mm, debelino 0,5 mm, črne barve, na voljo pod art. 094918.