{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Materiál povrchovej úpravy | Latex | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 7G | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Ochrana pred chladom | velmi dobré | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Pocit na dotyk | primerané | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Bez DMF | nie | |
bez silikónov | nie | |
Lícovanie | dobré | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | Latex | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Farba | modrá / žltá | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
Hmotnosť | 45 g | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094813 11 | |
EAN/GTIN | 4260144428542 | |
Číslo výrobcu | 1603W/11 |