Kälteschutzhandschuh-Paar 1603 W, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094813 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,90 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    5,75 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Leuchtgelb
beschriebenes Teil, Leuchtgelb Trägermaterial
Serie 1603 W
Herstellerbezeichnung 1603 W
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Konvektionskälte 0
Kontaktkälte 2
Wasserdichtheit X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Latex
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau; gelb
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 7G
Norm EN 388; EN 511
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Handinnenfläche
Eigenschaften ölgriff
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 45 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094813 11
EAN / GTIN 4260144428542
Herstellernummer 1603W/11
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

1603 W. Nahtloser Kälteschutzhandschuh mit Latexbeschichtung. Die aufgeraute Beschichtung bietet eine sehr gute Griffsicherheit bei Arbeiten mit öligen Bauteilen. Gute Sichtbarkeit durch neongelbes Trägermaterial.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.