Mănuşi de protecţie la frig 1603 W, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094813 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    6,69 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    5,58 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben luminos
partea descrisă, Galben luminos Trägermaterial
Serie 1603 W
Denumirea producătorului 1603 W
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 0
Contact rece 2
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Latex
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru; galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 7G
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție II
Greutate totală 45 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094813 11
EAN / GTIN 4260144428542
Număr producător 1603W/11
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

1603 W. Mănuşi de protecţie termică, fără cusătură, cu strat de latex. Stratul de acoperire asperizat oferă o siguranţă foarte bună la prindere în cazul lucrărilor cu componente uleioase. Vizibilitate bună datorită materialului suport galben-neon.

Aplicaţie:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.