Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W 9

Č. pol.: 094813 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,66 € / pár
  • Od 12 pár
    5,55 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 9
Materiál povrchovej úpravy Latex
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 7G
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Ochrana pred chladom velmi dobré
Dýchacia aktivita dobré
Pocit na dotyk primerané
Priľnavosť na mokrom povrchu velmi dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Bez DMF nie
bez silikónov nie
Lícovanie dobré
Norma EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Latex
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Farba modrá / žltá
CE CE 2241
EN 388 Odolnosť proti oderu 2
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 1
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 2
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Hmotnosť 45 g
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094813 9
EAN/GTIN 4059904107281
Číslo výrobcu 1603W/9

Popis

Prevedenie:

1603 W. Bezšvová rukavica na ochranu proti chladu s latexovou vrstvou. Zdrsnená povrchová úprava zabezpečuje veľmi dobrý úchop pri práci s naolejovanými dielmi. Dobrá viditeľnosť vďaka neónovo-žltému podkladovému materiálu.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.