Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-270 7

Č. pol.: 094759 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,73 € / pár
  • Od 12 pár
    8,11 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
754 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
EN 388 3121A
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 300 mm
Hrúbka 0,41 mm
Farba čierna / zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 31 g
Trieda ochrany pred rezom A
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094759 7
EAN/GTIN 10076490462878
Číslo výrobcu 58-270/7

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilové rukavice na chemické práce s ľahkou až strednou expozíciou. Ľahký dvojvrstvový nitril na bezšvovom nylonovom podklade poskytuje vynikajúcu hmatovú citlivosť a pružnosť. Vďaka nízkej hmotnosti rukavíc je ich nosenie veľmi pohodlné a poskytujú úplnú ochranu pred škodlivým kontaktom s olejmi, chemikáliami a inými kvapalinami.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.