• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-270, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094759 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,36 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    10,30 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® 58-270
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Typ Typ A
Stärke 0,59 mm
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
EN 388 Code 3121A
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Noppen; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 300 mm
Gewicht gesamt 31 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094759 7
EAN / GTIN 10076490462878
Herstellernummer 58-270/7
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandschuh für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen sehr hohen Tragekomfort bei vollem Schutz vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.